Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze LSZH 1.5mm² Kupfer, blank Grün/Gelb H07Z-K 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30045476
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00206
EAN/GTIN:
     653415233084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H07Z-K
Litze
Litzen
h07z-k 1x1,5 grün/gelb
Litze, Typ=RND 475-00206, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung max.=750 V, Nennspannung mind.=450 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=1.5 mm², Querschnitt AWG=16 AWG, Farbe Ummantelung=Grün/Gelb, Halogenfrei=Ja, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=LSZH, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H07Z-K, Konformität mit Normen=BS EN 60228
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Höhe:
90 mm
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
2140 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: litze, litze 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,13*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,5813* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 90,14*
€ 107,27
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 88,17*
€ 104,92
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 76,65*
€ 91,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 68,07*
€ 81,00
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 58,13*
€ 69,17
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.