Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze LSZH 1.5mm² Kupfer, blank Blau H07Z-K 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30045474
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00204
EAN/GTIN:
     653415233060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H07Z-K
Litze
Litzen
litze
Litze, Typ=RND 475-00204, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung max.=750 V, Nennspannung mind.=450 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=1.5 mm², Querschnitt AWG=16 AWG, Farbe Ummantelung=Blau, Halogenfrei=Ja, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=LSZH, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H07Z-K, Konformität mit Normen=BS EN 60228
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Höhe:
90 mm
Nettogewicht:
1930 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
1930 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,39*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,5539* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 85,21*
€ 101,40
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 83,58*
€ 99,46
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 71,19*
€ 84,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 64,34*
€ 76,56
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 55,39*
€ 65,91
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.