| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30045462 Herst.-Nr.: RND 475-00192 EAN/GTIN: 653415232964 |
| | |
|
| | |
| Litze, Typ=RND 475-00192, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=1 mm², Querschnitt AWG=17 AWG, Farbe Ummantelung=Blau, Halogenfrei=Ja, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=LSZH, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H05Z-K, Konformität mit Normen=BS EN 50267-2-1 BS EN 50525-3-41 BS EN 60228 BS EN/IEC 60332-1-2 BS EN/IEC 61034-1 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TR | Höhe: | 70 mm | Nettogewicht: | 1517 g | Tiefe: | 165 mm | Bruttogewicht: | 1517 g | Breite: | 165 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8544499590 |
|
| | |
| | | |
| |