Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 4mm² Kupfer, blank Grün/Gelb H07V-K 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30045417
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00147
EAN/GTIN:
     653415232681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H07V-K
Litze
Litzen
h07v-k 4mm grün-gelb
Litze, Typ=RND 475-00147, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Nennspannung max.=750 V, Nennspannung mind.=450 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=4 mm², Querschnitt AWG=12 AWG, Farbe Ummantelung=Grün/Gelb, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H07V-K, Konformität mit Normen=BS EN 60228
Weitere Suchbegriffe: h07v-k, h07v-k grün-gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,73*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 1,1573* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 157,91*
€ 187,91
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 153,37*
€ 182,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 134,10*
€ 159,58
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 130,68*
€ 155,51
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 115,73*
€ 137,72
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.