Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 1.5mm² Kupfer, blank Orange H07V-K 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30045398
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00128
EAN/GTIN:
     653415232551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H07V-K
Litze
Litzen
h07v-k 100m 1,5mm²
Litze, Typ=RND 475-00128, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Nennspannung max.=750 V, Nennspannung mind.=450 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=1.5 mm², Querschnitt AWG=16 AWG, Farbe Ummantelung=Orange, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H07V-K, Konformität mit Normen=BS EN 50363 BS EN 50525-2-31 BS EN 60228 BS EN/IEC 60332-1-2
Weitere Suchbegriffe: h07v-k, h07v-k 1,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,75*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,5575* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 86,35*
€ 102,76
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 84,48*
€ 100,53
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 73,27*
€ 87,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 65,17*
€ 77,55
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 55,75*
€ 66,34
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.