Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 1mm² Kupfer, blank Violett H05V-K 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30045388
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00118
EAN/GTIN:
     653415232452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H05V-K
Litze
Litzen
h05v-k 1x1 violett
Litze, Typ=RND 475-00118, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=1 mm², Querschnitt AWG=17 AWG, Farbe Ummantelung=Violett, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H05V-K, Konformität mit Normen=BS EN 50363 BS EN 50525-2-31 BS EN 60228 BS EN/IEC 60332-1-2
Weitere Suchbegriffe: litze, litze 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,3686* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 59,21*
€ 70,46
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 57,26*
€ 68,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 50,08*
€ 59,60
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 44,23*
€ 52,63
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 43,17*
€ 51,37
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 36,86*
€ 43,86
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.