Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 1mm² Kupfer, blank Grau H05V-K 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30045382
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00112
EAN/GTIN:
     653415232407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H05V-K
Litze
Litzen
h05v-k 1x1 grau
Litze, Typ=RND 475-00112, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=1 mm², Querschnitt AWG=17 AWG, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H05V-K, Konformität mit Normen=BS EN 50363 BS EN 50525-2-31 BS EN 60228 BS EN/IEC 60332-1-2
Weitere Suchbegriffe: litze, litze 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,3531* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 56,65*
€ 67,41
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 54,88*
€ 65,31
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 47,88*
€ 56,98
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 42,28*
€ 50,31
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 40,88*
€ 48,65
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 35,31*
€ 42,02
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.