Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 1mm² Kupfer, blank Grün/Gelb H05V-K 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30045381
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00111
EAN/GTIN:
     653415232391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H05V-K
Litze
Litzen
h05v-k ri 100 1mm²
Litze, Typ=RND 475-00111, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=1 mm², Querschnitt AWG=17 AWG, Farbe Ummantelung=Grün/Gelb, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H05V-K, Konformität mit Normen=BS EN 50363 BS EN 50525-2-31 BS EN 60228 BS EN/IEC 60332-1-2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Höhe:
65 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
1477 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: litze, litze 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,3545* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 56,91*
€ 67,72
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 54,96*
€ 65,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 48,11*
€ 57,25
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 42,55*
€ 50,63
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 41,47*
€ 49,35
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 35,45*
€ 42,19
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.