| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30044262 Herst.-Nr.: 410-300 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Genesys 2 Kintex-7 FPGA-Entwicklungsplatine, Typ=410-300, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=1 GB, Versorgungsspannung max.=12 V, Inhalt=Board USB A to micro-B Programming Cable 12V 3A Wall Power Supply with US and EU Adapters Vivado Design Suite Voucher, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Genesys 2, Produktart=Kintex-7 FPGA-Entwicklungsplatine, Schnittstellen=UART USB, Speicher-Typ=DDR3 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TW | Höhe: | 71 mm | Nettogewicht: | 704 g | Tiefe: | 190 mm | Bruttogewicht: | 704 g | Breite: | 300 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8473302000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 861,22* | € 936,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 821,73* | € 1.007,96* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 913,89* | € 1.047,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|