Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Male, <prefix></prefix>16<suffix></suffix>A, 22AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30043548
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 000 6127
EAN/GTIN:
     5059039172689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Crimpkontakt, Typ=09 33 000 6127
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Crimpkontakt
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,2891*
€ 0,3791*
100
€ 3,90*
ab € 0,2977*
€ 0,3877*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,29887*
€ 0,38887*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,30*
€ 0,39*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,00*
€ 1,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 99 000 0319
ab € 14,04*
Zubehör
Harting
09990000888
ab € 560,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.