Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Han, 2 Pole, Crimp, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30043528
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 002 3002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kontakteinsätze
harting han-modular
han modular
Steckverbinder Han, Typ=09 14 002 3002, Drahtdurchmesser mm2 max.=10 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=1.5 mm², Für Schalengrösse=6B 10B 16B 24B, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=40 A, Positionen=2, Geeignet für=Han Industrial Connector, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL Listed, Series=Han-Modular
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder Han
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 2,495*
€ 3,405*
9 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 2,502*
€ 3,422*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 2,58*
€ 3,52*
2 Tage
21
2
€ 5,80*
ab € 2,71*
€ 3,68*
Lager 115
3
1
€ 5,95*
ab € 5,67*
€ 8,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 32 000 6105
ab € 0,89*
Zubehör
Harting
09 32 000 6104
ab € 0,94*
Zubehör
Harting
09320006109
ab € 0,9555*
Zubehör
Harting
0932000610701
ab € 14,85*
Zubehör
Harting
0932000610801
ab € 14,71*
Zubehör
Harting
09140023102
ab € 7,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.