Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
Westernstecker
>
Modularbuchsen
>
Artikel
HARTING Han-Modular Robustes Power Steckverbinder-Modul, 2-polig 40A Buchse, Steckverbindermodul
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7008102
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09140023102
EAN/GTIN:
5059039166558
Suchbegriffe:
Han-Modular
Modularbuchsen
Nennstrom = 40A
Gender = Buchse
Serie = Han-Modular
Typ = Steckverbindermodul
Anzahl der Reihen = 1
Betriebsspannung = 1 kV
Reihe = Han 40 A
Anzahl der Kontakte = 2
Han-Modular® Crimpmodule. 2 Crimpkontakte RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Nennstrom:
40A
Gender:
Buchse
Serie:
Han-Modular
Typ:
Steckverbindermodul
Anzahl der Reihen:
1
Betriebsspannung:
1 kV
Reihe:
Han 40 A
Anzahl der Kontakte:
2
... >
Steckverbinder
>
Leistungssteckverbinder
>
Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module
Weitere Suchbegriffe:
7008102
,
Steckverbinder
,
Leistungssteckverbinder
,
Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module
,
HARTING
,
09140023102
,
Connectors
,
Power Connectors
,
Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Buchsenkontakt 09320006209 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09320006209
€ 1,8568*
Zubehör
Crimpkontakte für HAN-Serien 1,5 - 6 mm² 09320006204 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09320006204
€ 1,97*
Zubehör
Crimpkontakte für HAN-Serien 1,5 - 6 mm² 09320006208 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09320006208
€ 1,8568*
Zubehör
HARTING Han C Kontakt für robusten Stromversorgungsstecker Buchse
Harting
09320006205
€ 1,99*
Zubehör
HARTING Han Contacts Kontakt, 1-polig Buchse, Crimpkontakt für Stromversorgungssteckverbinder in robuster Ausführung
Harting
09320006207
€ 6,932*
Zubehör
HARTING Han-Modular Robustes Power Steckverbinder-Modul, 2-polig 40A Stecker, Steckverbindermodul
Harting
09140023002
€ 11,77*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.