| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11254900 Herst.-Nr.: 09140023002 EAN/GTIN: 5713140019829 |
| |
|
| | |
| Steckereinsatz crimp 09140023002 Han 40 A Modul, Einzelmodul, Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 2, Leiterquerschnitt: 1,5...10 mm², Bemessungsstrom: 40 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau) Weitere Informationen: | | Anzahl der Leistungskontakte: | 2 | Kontakteinsatz ohne Kontakte: | ja | Kontaktausführung: | Stift | Polzahl: | 2 | Werkstoff des Steckverbindereinsatzes: | Thermoplast | Bemessungsstrom In: | 40 A | Umgebungstemperatur: | -40..125 °C | Betriebstemperatur: | -40..125 °C | Bemessungsspannung: | 1000 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 5,90* | ab € 2,50* | € 3,44* | | | | Lager 3517 | | | | 2 | | € 5,00* | ab € 2,50* | € 3,44* | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 2,4708* | € 3,4826* | | | | | 14 Tage | | | 2 | | € 7,90* | ab € 2,74108* | € 3,78108* | | | | | 21 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 2,76* | € 3,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 6,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|