Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offener Sicherungshalter 5 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30043424
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 170-00004
EAN/GTIN:
     653415287872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter
Offener Sicherungshalter, Typ=RND 170-00004, Breite=11.5 mm, Höhe=10.5 mm, Länge=22.6 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=6.3 A, Baugruppentyp=Leiterplatte, Farbe Halter=Schwarz, Kompatibilität Sicherung=5 x 20 mm, Material Halter=Messing, vernickelt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Offener Sicherungshalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,882*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,627*
€ 1,93613
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,469*
€ 1,74811
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,369*
€ 1,62911
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,172*
€ 1,39468
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,142*
€ 1,35898
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,092*
€ 1,29948
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,882*
€ 1,04958
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.