| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30042715 Herst.-Nr.: PLSM-C63-Q-MW EAN/GTIN: 4015082660680 |
| | |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter, Typ=PLSM-C63-Q-MW, Alternative (Alias)=266068, Anziehmoment – Schraubentyp max.=-999, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Höhe=-999, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=10 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=-999, Nennstrom=63 A, Pole=1, Tiefe=70.5 mm, Auslösemechanismus=-999, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=C, IP-Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=IEC/EN 61439, Serien=PLSM Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | RO | Höhe: | 17 mm | Nettogewicht: | 122 g | Tiefe: | 83 mm | Bruttogewicht: | 122 g | Breite: | 68 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536303099 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 17,99* | € 29,37* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 39,54* | € 52,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|