Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter, C, 25A, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30042706
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PLSM-C25/3N-MW
EAN/GTIN:
     4015082425456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
eaton leitungsschutzschalter
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter, Typ=PLSM-C25/3N-MW, Alternative (Alias)=242545, Anziehmoment – Schraubentyp max.=-999, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Höhe=-999, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=10 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=-999, Nennstrom=25 A, Pole=4, Tiefe=70.5 mm, Auslösemechanismus=-999, Montageart=Clip-Montage, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=C, IP-Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=IEC/EN 61439, Serien=PLSM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
80 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
446 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536303099
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 4polig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
87
Frei Haus
ab € 41,18*
€ 58,34*
€ 3,50*
ab € 65,58*
€ 85,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.