| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30042703 Herst.-Nr.: PLSM-C20/3N-MW EAN/GTIN: 4015082425449 |
| | |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter, Typ=PLSM-C20/3N-MW, Alternative (Alias)=242544, Anziehmoment – Schraubentyp max.=-999, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Höhe=-999, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=10 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=-999, Nennstrom=20 A, Pole=4, Tiefe=70.5 mm, Auslösemechanismus=-999, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=C, IP-Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=IEC/EN 61439, Serien=PLSM Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | AT | Höhe: | 74 mm | Nettogewicht: | 428 g | Tiefe: | 87 mm | Bruttogewicht: | 428 g | Breite: | 78 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536303099 |
|
| | |
| | | |
| |