Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter, C, 16A, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30042700
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PLSM-C16/3N-MW
EAN/GTIN:
     4015082425432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter, Typ=PLSM-C16/3N-MW, Alternative (Alias)=242543, Anziehmoment – Schraubentyp max.=-999, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Höhe=-999, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=10 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=-999, Nennstrom=16 A, Pole=4, Tiefe=70.5 mm, Auslösemechanismus=-999, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=C, IP-Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=IEC/EN 61439, Serien=PLSM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RS
Höhe:
78 mm
Nettogewicht:
426,300 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
426,3 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
€ 4,50*
ab € 24,95*
€ 34,24*
Lager 115
Frei Haus
ab € 39,01*
€ 55,06*
€ 3,50*
ab € 54,63*
€ 71,39*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.