Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelstecker, TNC, Messing, Stecker, Gerade, 50Ohm, Crimp-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30042373
Hersteller:
     Rosenberger
Herst.-Nr.:
     56S107-106N5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter TNC
TNC Adapter
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder rosenberger
Kabelstecker, Typ=56S107-106N5, Frequenz, max.=10 GHz, Impedanz=50 Ω, Kabeldurchmesser max.=5 mm, Anschlussart=Crimp-Anschluss, Ausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, HF-Steckverbindertyp=TNC, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker, Arten von Koaxialkabel=RG-58 C/U RG-141/U
Weitere Suchbegriffe: adapter tnc, Kabelstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
161
€ 5,95*
ab € 8,21*
€ 15,19*
€ 8,95*
ab € 10,47*
€ 18,18*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.