Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, 10 A / 16 A, 1 Schliesser, 250V, EIN-AUS rastend, IP65, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30038968
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     CR102J5GS215QF6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
geräteschalter
Wippschalter, Typ=CR102J5GS215QF6, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=20.2 mm, Höhe=16.5 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Länge=-888, Pole=1, Spannungsversorgung Beleuchtung=1.85 V, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, 4.8 mm, Art des Betätigers=Wippschalter, Beleuchtung=Ja, Farbe des Schalters=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid 6.6, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Schnappverschluss, Schaltfunktion=EIN-AUS rastend, Schutzart=IP65, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Konformität mit Normen=UL Listed, Kontaktstrom=10 A 16 A, Serien=CR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
27 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
23 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
23 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.