Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffgehäuse Euronord 201x80x151mm Hellgrau Polycarbonat IP66 / IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30038817
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     PC 152008 ENCLOSURE
EAN/GTIN:
     6418074010636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse fibox
universalgehäuse
Kunststoffgehäuse, Typ=PC 152008 ENCLOSURE, Aussenmass Breite=201 mm, Aussenmass Höhe=151 mm, Aussenmass Tiefe=80 mm, Innenmass Breite=195 mm, Innenmass Höhe=145 mm, Innenmass Tiefe=73.5 mm, Gehäusefarbe=Hellgrau, Gehäusematerial=Polycarbonat, Gehäusetyp=DIN-Schiene, Schutzart=IP66 IP67, Brandschutzklasse=UL 746C, Konformität mit Normen=SGS Fimko, Nema-Klassifikation=1 4 4X 12 13, Serie=Euronord
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
85 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
476 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 32,01*
€ 51,32*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 44,89*
€ 64,72*
Lager 115
72
Frei Haus
ab € 55,82*
€ 75,94*
€ 8,95*
ab € 63,92*
€ 88,77*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.