Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffgehäuse Euronord 122x65x120mm Hellgrau Polycarbonat IP66 / IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30038808
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     PC 121207 ENCLOSURE
EAN/GTIN:
     6418074005199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse fibox
universalgehäuse
Kunststoffgehäuse, Typ=PC 121207 ENCLOSURE, Aussenmass Breite=122 mm, Aussenmass Höhe=120 mm, Aussenmass Tiefe=65 mm, Innenmass Breite=114.5 mm, Innenmass Höhe=112.5 mm, Innenmass Tiefe=54 mm, Gehäusefarbe=Hellgrau, Gehäusematerial=Polycarbonat, Gehäusetyp=DIN-Schiene, Schutzart=IP66 IP67, Brandschutzklasse=UL 746C, Konformität mit Normen=SGS Fimko, Nema-Klassifikation=1 4 4X 12 13, Serie=Euronord
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 20,80*
€ 34,65*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 27,33*
€ 43,17*
1 Tag
7
€ 14,99*
ab € 38,28*
€ 57,00*
€ 8,95*
ab € 39,68*
€ 57,98*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.