Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 44x44x7.5mm 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30037288
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     HFB44B12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=HFB44B12A, Betriebsspannung, max.=13.8 V, Betriebsspannung, min.=10.2 V, Breite=44 mm, Gebläsedrehzahl=8000 min -1 , Geräuschpegel=28 dBA, Höhe=44 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=30 mA, Tiefe=7.5 mm, Anschlussart Stromversorgung=3-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=HFB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
91
€ 14,99*
ab € 21,03*
€ 42,32*
Lager 115
322
Frei Haus
ab € 38,56*
€ 50,83*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.