| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30036995 Herst.-Nr.: 3683S-1-103L EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Digitalpotentiometer, Typ=3683S-1-103L, Anzahl der Gänge=3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=23.62 mm, Höhe=26.67 mm, Länge=37.08 mm, Nennleistung=2 W, Toleranz (±)=3 %, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=Lötösen, Einstelltyp=Taster, Montageart=Panelmontage, Serien=3680 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 45,19* | € 50,54* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 45,74* | € 57,75* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 45,14* | € 58,52* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 42,35* | € 65,71* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 46,33* | € 72,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|