Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cermet-Potentiometer, 10 Umdrehungen, 10 kΩ, 2 W, linear, Lötöse, 3683S-1-103L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cermet-Potentiometer, 10 Umdrehungen, 10 kΩ, 2 W, linear, Lötöse, 3683S-1-103L
Cermet-Potentiometer, 10 Umdrehungen, 10 kΩ, 2 W, linear, Lötöse, 3683S-1-103L
Cermet-Potentiometer, 10 Umdrehungen, 10 kΩ, 2 W, linear, Lötöse, 3683S-1-103L
Artikel-Nr.:
     4502-68E9914
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3683S-1-103L
EAN/GTIN:
     4099879972217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Drehpotentiometer
Digital-Cermet-Potentiometer Typ Bourns 3683S. In Präzisionsausführung, linear; Auflösung: 0,1 %, Genauigkeit: ±1,0 % (volle Skala), Belastbarkeit: 2,0 W bei +25 °C (0 W bei +85 °C), Betriebsspannung: max. 500 VAC, Prüfspannung: 1000 VAC, Toleranz: ±3,0 %, Temperaturbereich: –25 bis +85 °C, Temperaturkoeffizient: ±100, Montage: Snap in. Typ: 10K
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötöse
Ausführung:
Cermet-Potentiometer
Breite:
23.62 mm
Länge:
37.1 mm
Leistung:
2 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
10
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
gerade
ohmscher Widerstand:
10 kΩ
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.02474 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drucktastenpotentiometer, Potentiometer, Potenziometer, Poti, bourns digitalpotentiometer, digitalpotentiometer, potentiometer 2w, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Digitale Potentiometer, Digitale Potenziometer, Digitalpotenziometer, Digitalpoti, Display-Potentiometer, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 45,13*
€ 50,01*
10
Frei Haus
ab € 45,45*
€ 57,98*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 45,10*
€ 58,72*
1 Tag
45
1
Frei Haus
ab € 42,24*
€ 65,94*
1
€ 5,90*
ab € 46,29*
€ 72,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.