Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 10kOhm 500mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30036950
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3361P-1-103GLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Trimmpotentiometer, Typ=3361P-1-103GLF, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=6.7 mm, Höhe=5.2 mm, Länge=7 mm, Nennleistung=500 mW, Toleranz (±)=10 %, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=Lötstifte, Ausrichtung=Rechter Winkel, Einstelltyp=Oberseite, Montageart=SMT, Serien=3361
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CR
Höhe:
6 mm
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
750
Frei Haus
ab € 0,476*
€ 0,616*
750
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,62*
750
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,70*
750
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 1,14*
Lager 115
55
3
€ 5,95*
ab € 0,59*
€ 1,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,04*
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.