Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehpotentiometer 1MOhm 250mW ±20 % Linear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30036909
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3310C-001-105L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Leitplastikpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Drehpotentiometer, Typ=3310C-001-105L, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=9.53 mm, Nennleistung=250 mW, Rotationswinkel=300 °, Schaftdurchmesser=3.18 mm, Schaftlänge=12.7 mm, Widerstand=1 MΩ, Anschlussart=Printstifte, Ausrichtung=Rechter Winkel, Montageart=Panelmontage, Schaftart=Schlitz, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Serien=3310, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
10 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
1,5 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 3,71*
50
€ 5,90*
ab € 3,21*
€ 4,02*
Lager 115
51
1
€ 5,95*
ab € 2,23*
€ 4,20*
1 Tag
102
1
€ 14,99*
ab € 1,72*
€ 5,44*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.