Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3310 Dreh Potentiometer 1MΩ ±20% / 0.25W , Schaft-Ø 3,18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1673509
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3310C-001-105L
EAN/GTIN:
     5059043149448
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Leitplastikpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 1MΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 0.25W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Leitfähiger Kunststoff
Anschlussart = Stift
Schaftlänge = 12.7mm
Schaftdurchmesser = 3,18 mm
Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle

In-Line-Pin, Typ 3310C, 9 mm. Kompaktbaugruppe - geringer Platzbedarf, daher ideal für Leiterplatten- und Tafelmontage Leiterplatten-waschdicht gekapselt Vergossenes Gehäuse mit integrierten Abstandshaltern für die Front- und Leiterplattenmontage Kunststoffbuchse und -achse. Lieferung mit metallenem Federring und Mutter Temperatur: -55 °C bis +125 °C
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
1MΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
0.25W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Leitfähiger Kunststoff
Anschlussart:
Stift
Schaftlänge:
12.7mm
Schaftdurchmesser:
3,18 mm
Betätigungselementtyp:
Geschlitzte Welle
Weitere Suchbegriffe: Poti, bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 0,25w, 1673509, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 3310C001105L, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 3,71*
50
€ 5,90*
ab € 3,21*
€ 4,02*
2 Tage
51
1
€ 5,95*
ab € 2,23*
€ 4,20*
1 Tag
102
1
€ 14,99*
ab € 1,72*
€ 5,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 185,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.