Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnlampe, LED, 3x AAA, 200lm, 120m, IPX4, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30036210
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     H6
EAN/GTIN:
     4029113729604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Stirnlampe, Typ=H6, Bereich max.=120 m, Gewicht=133 g, Max. Batterielebensdauer=60 h, Max. Lichtstrom=200 lm, Min. Batterielebensdauer=4 h, Min. Lichtstrom=5 lm, Batterietyp=3x AAA, Farbe=Schwarz, Lichtart=LED, Schutzart=IPX4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
85 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
215 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8513100000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 27,43*
€ 38,46*
2 Tage
21
1
Frei Haus
ab € 32,30*
€ 44,68*
10 Tage
112
4
Frei Haus
ab € 36,11*
€ 48,08*
Lager 115
32
1
Frei Haus
ab € 84,91*
€ 119,93*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,93*
€ 142,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,62*
€ 125,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.