Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweibrüder H6 Schwarz, Rot Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweibrüder H6 Schwarz, Rot Stirnband-Taschenlampe LED
Zweibrüder H6 Schwarz, Rot Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32171043
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     7396
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Weitere Informationen:
Merkmale
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
4 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Wasserfest
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Technische Details
Anzahl
1
LED Farbe
Weiß
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lichtleistung
200 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
120 m
Strahlungswinkel
90 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
132 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.