Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konische Dosiernadel Gerade 14 Olivfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30035927
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     914125-DHUV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
Dosierzubehör
Konische Dosiernadel, Typ=914125-DHUV, Gauge=14, Grösse (Volumen) metrisch=-999, Innendurchmesser=1.6 mm, Länge=31.8 mm, Farbe Nadel/Kartusche=Olivfarben, Nadelform=Gerade
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
20 mm
Tiefe:
93 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
73 mm
MERCATEO_WA_NR:
7326909890
Weitere Suchbegriffe: dosiernadel grün vpe50, dosiernadel, dosiernadel grün, Konische Dosiernadel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,90*
ab € 0,3752*
€ 0,5352*
Lager 115
7750
50
Frei Haus
ab € 0,4858*
€ 0,7158*
50
€ 8,95*
ab € 0,5196*
€ 0,7454*
10
€ 5,90*
ab € 0,47*
€ 0,80*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7158*
€ 0,8518
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6858*
€ 0,8161
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6558*
€ 0,7804
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6306*
€ 0,75041
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5958*
€ 0,709
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4858*
€ 0,5781
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.