| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6693857 Herst.-Nr.: RS-914125-DHUV EAN/GTIN: 5060641264129 |
| |
|
| | |
| Modellnummer = 914125-DHUV Maß = 14 Zur Verwendung mit = Spritzen im Luer-Lok-Stil Farbe = Grün Außendurchmesser = 1,6 mm
Metcal Dosiernadel-Die Metcal Dosiernadel verfügt über Standardspitzen aus hochdichtem Polyethylen mit UV-Lichtblockadditiv. Sie ist olivfarben und hat eine Größe von 14. Diese Nadel ist für den Einsatz mit der Serie TT vorgesehen. Jedes Paket enthält 50 Einheiten.Eigenschaften und VorteileKonische Spitze verhindert Verstopfungen und erhöht den Durchfluss von mit hoher Viskosität gefüllten Materialien Die Spitzenlänge beträgt 1-1/4 Zoll Weitere Informationen: | | Modellnummer: | 914125-DHUV | Maß: | 14 | Zur Verwendung mit: | Spritzen im Luer-Lok-Stil | Farbe: | Grün | Außendurchmesser: | 1,6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dosiernadel grün vpe50, dosiernadel, dosiernadel grün, 6693857, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoff-, Dichtmittel-Dosierer & Klebeband-Spend, Metcal, RS914125DHUV, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesive, Sealant & Tape Dispensers, Dispensing Tips |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 6,90* | ab € 0,3752* | € 0,5452* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,4858* | € 0,7258* | | | | Lager 108 | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 0,5196* | € 0,7554* | | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,47* | € 0,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,77* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|