Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30035359 Herst.-Nr.: 05053457001 EAN/GTIN: 4013288017673 |
| | |
|
| | |
| Bithalter, Typ=05053457001, Länge=50 mm, Geeignet für=1/4" Hex Drive as per DIN 3126 DIN, ISO 1173-C 6.3 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CZ | Höhe: | 10 mm | Nettogewicht: | 19 g | Tiefe: | 52 mm | Bruttogewicht: | 19 g | Breite: | 10 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8466103800 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,33* | € 4,46* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,71* | € 4,50* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,39* | € 4,54* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,45* | € 4,62* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,01* | € 8,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|