Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Schutzdiode, Bidirektional, 12V, SOT-666


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30034006
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ESDA14V2BP6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
ESD-Schutzdiode, Typ=ESDA14V2BP6, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchbruchspannung max.=18 V, Durchbruchspannung min.=14.2 V, Leistungsverteilung (PV)=50 W, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=6, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=12 V, Spannung ESD Luftspalt max.=15 kV, Spannung ESD Luftspalt min.=-15 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=8 kV, Spannung ESD-Kontakt min.=-8 kV, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=SOT-666, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3484*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,7152*
€ 0,85109
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6242*
€ 0,7428
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5942*
€ 0,7071
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4984*
€ 0,5931
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4584*
€ 0,5455
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4384*
€ 0,5217
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3484*
€ 0,4146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.