Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftfilter, AF20-F02-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30033826
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AF20-F02-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Druckluftfilterbehälter
Filterbehälter Druckluft
Luftfilter, Typ=AF20-F02-A, Betriebsdruck max.=1 MPa, Durchflussrate=1500 L/min, Fassungsvermögen Behälter=8 cm³, Filtriergrösse=5 µm, Prüfdruck=1.5 MPa, Art des Ablaufs=Manuell, Filtermaterial=Polycarbonat, Filtertyp=Luftfilter, Verbindungsgrösse=G 1/4", Serien=AF Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
90 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8421398590
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 13,44*
€ 17,57*
2 Tage
46
1
€ 8,90*
ab € 13,61*
€ 18,22*
1
€ 8,95*
ab € 14,48*
€ 19,85*
Lager 115
8
1
€ 5,95*
ab € 17,71*
€ 24,68*
1
€ 5,90*
ab € 16,52*
€ 24,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
AR40-F04-B
ab € 24,84*
Zubehör
SMC
VHS40-F04A
ab € 26,06*
Zubehör
SMC
AFM40-F04D-A
ab € 63,00*
Zubehör
Timestrip
TS121
ab € 35,67*
Zubehör
Timestrip
TS019
ab € 35,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.