Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Ölabscheider AFM 1100 l/min 0.7MPa, G1/2, 0.3μm G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7832053
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AFM40-F04D-A
EAN/GTIN:
     5059039818303
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Feinfilter
Mikrofilter
Anschlussverbindung = G1/2
Durchfluss typ. = 1100 l/min
Filtergröße = 0.3µm
Serie = AFM
Durchflussmenge typ. bei = 0.7MPa
Anschlussverbindung Gewindegröße = 1/2 Zoll
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebsdruck max. = 1 MPa, 1,5 MPa
Anschlussverbindung Standardgewinde = G
Betriebsdruck min. = 0.1MPa

Die transparente Schutzummantelung eignet sich für eine Gehäusegröße von 30 mm oder größer. Modularer Ölabscheider AFM20 - AFM40. Modulare Ölabscheider von SMC sind leicht und einfach zu installieren, wodurch Montagezeit gespart wird. Die Schutzummantelungen der AFM-Serie sind transparent und ermöglichen dem Benutzer eine klare Sicht aus jedem Winkel. Leichte Ausführung. Zur Montage austauschbar
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/2
Durchfluss typ.:
1100 l/min
Filtergröße:
0.3µm
Serie:
AFM
Durchflussmenge typ. bei:
0.7MPa
Anschlussverbindung Gewindegröße:
1/2 Zoll
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebsdruck max.:
1 MPa, 1,5 MPa
Anschlussverbindung Standardgewinde:
G
Betriebsdruck min.:
0.1MPa
Weitere Suchbegriffe: Submikrofilter, smc druckluftfilter, druckluftfilter, druckluftfilter 1/2", 7832053, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Abscheider, SMC, AFM40F04DA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Separators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 63,94*
€ 80,28*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 63,48*
€ 81,51*
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 65,01*
€ 81,59*
€ 5,90*
ab € 77,87*
€ 102,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
AF20-F02C-C-A
ab € 27,24*
Zubehör
SMC
AF20-F02-A
ab € 13,35*
Zubehör
SMC
AR40-F04-B
ab € 24,68*
Zubehör
SMC
AR40-F04H-B
ab € 25,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.