Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku, Ni-MH, AA, 1.2V, 1.9Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30033733
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     NIMH LSD FLAT TOP AA1900
EAN/GTIN:
     4013674005925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Akku, Typ=NIMH LSD FLAT TOP AA1900, Durchmesser=14.5 mm, Höhe=50.5 mm, Kapazität=1.9 Ah, Länge=-888, Spannung=1.2 V, Anschlussart=Lötösen, Chemie=Ni-MH, Code Batteriegrösse=AA, IEC-Code=HR6, Serie=maxE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
17 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
28 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8507500090
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 1,97*
€ 2,99*
3 Tage
22
€ 9,45*
ab € 2,93*
€ 4,30*
5 Tage
10
€ 6,99*
ab € 10,06*
€ 14,47*
Lager 115
43
€ 5,95*
ab € 6,83*
€ 16,71*
€ 3,50*
ab € 22,53*
€ 31,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.