Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 2100mAh maxE Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann 2100mAh maxE Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Ansmann 2100mAh maxE Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-9527919
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5035371-01
EAN/GTIN:
     5054814364761
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
1,2V NiMH-Akku / maxE mit Lötfahnen - 2 Jahre Garantie - Akku + Batterie in Einem - Über 1 Jahr stand-by ohne Nachladen - Vorgeladene Zelle! Auspacken - einlegen - benutzen! - Kein Spezialladegerät erforderlich! - Mit Lötfahnen
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
2100 mAh
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.3 mm
Tiefe
14.3 mm
Höhe
49.5 mm
Durchmesser
14.3 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.