Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 28.2V, 1.5kW, DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30033382
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1.5KE33CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
TVS-Diode, Typ=1.5KE33CA, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=34.7 V, Durchbruchspannung min.=31.4 V, Kapazität=2.7 nF, Klemmspannung=59 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Rückwärts-Sperrspannung max.=28.2 V, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=1.5 kW, Spitzenimpulsstrom=169 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-201, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware, Serien=1.5KE Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
1 mm
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, TVS-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6835*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,3759*
€ 1,63732
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1628*
€ 1,38373
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1328*
€ 1,34803
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9035*
€ 1,07517
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8635*
€ 1,02757
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,6835*
€ 0,81337
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.