Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 15.3V, 1.5kW, DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30033369
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1.5KE18CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
TVS-Diode, Typ=1.5KE18CA, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=18.9 V, Durchbruchspannung min.=17.1 V, Kapazität=4.3 nF, Klemmspannung=32.5 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Rückwärts-Sperrspannung max.=15.3 V, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=1.5 kW, Spitzenimpulsstrom=308 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-201, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware, Serien=1.5KE Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,900 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,9 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: TVS-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4699*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,042*
€ 1,23998
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,996*
€ 1,18524
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7999*
€ 0,95188
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6799*
€ 0,80908
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6499*
€ 0,77338
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5699*
€ 0,67818
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5599*
€ 0,66628
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4699*
€ 0,55918
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.