| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30032169 Herst.-Nr.: P3320 EAN/GTIN: 4250569400827 |
| | |
|
| | |
| Digital-Multimeter, Typ=P3320, Alternative (Alias)=PeakTech 3320, Anzeige-Zähler=6000, Frequenz, max.=10 MHz, Frequenz, min.=10 Hz, Gewicht=260 g, Messspannung – AC max.=600 V, Messspannung – AC min.=6 V, Messspannung – DC max.=600 V, Messspannung – DC min.=600 mV, Widerstandsmessbereich max.=60 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=600 Ω, Anzahl der Ziffern=3-5/6 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x 9 V, Kalibriert=Nein, Kontinuitätsprüfung=Ja, Messfunktionen=AC/DC Voltage AC/DC Current Capacitance Diode Test Frequency Resistance Temperature, Weitere Messbereiche=Kapazität: 40 nF bis 4000 µF Temperatur: -20 bis 760 °C, Serien=3000 Series, Sicherheitskategorie=CAT III 600 V CAT II 1 kV, Strommessbereich=AC: 6 ... 10 A DC: 6 ... 10 A |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 60,07* | € 77,54* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,72* | € 80,40* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 62,91* | € 80,44* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 61,77* | € 81,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|