Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; 3,83 Ziffern (6000); I DC: 6A,10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PeakTech 3320_Bild1
PeakTech 3320_Bild1
PeakTech 3320_Bild2
PeakTech 3320_Bild3
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P3320
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 3320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: PEAKTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT II 1000V
Passendes Zubehör: TP200;5790D;5793D;5794D;5795D;5797D;BKP60;EX871515;EX881602;EX881603;EX881605;PKT-PTA;PKT-PTF-10;PKT-PTF-20;PKT-PTF-25;PKT-PTF-30;PKT-PTF-40;PKT-PTF-50;PKT-PTF-55;PKT-PTF-56;PKT-PTF-60;SE000;SE001;SE002;SE003;SE004;SE027;SE028;SE029;SE030;SE031;SE059;SE060;SE061;SE062;TESTO-06020393;TESTO-06020645;TESTO-06024592;TESTO-06024892;TESTO-06280020;TESTO-06281292;TESTO-06287533;TP-02;TP-03;TP-04;TP-06;TP-08;TP-09;TP-111;TP-112;TP400;TP870;TP873;TP873-5M;TP882;TPK-59;TPK-62;UTT10K;UTT12
Standardausstattung: Messkabel;Bedienungsanleitung;Adapter;Thermoelement vom Typ K
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;Polarisierungsanzeige;MIN/MAX/REL Funktion;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<100Ω
Temperaturmessbereich: -20...760°C
Echteffektivwertmessung: True RMS AC
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Stetigkeit
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 70x150x48mm
AC Strommessbereich: 10A;6A
Widerstandsmessbereich: 600Ω;6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ;60MΩ
DC Strommessbereich: 10A;6A
DC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;600mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V
Frequenzbereichsmessung: 10kHz;100kHz;1kHz;100Hz;1MHz;10MHz;10Hz
Kapazitätsmessbereich: 40nF;400nF;4µF;40µF;400µF;4mF
Diodentest: 0,3mA @1,5V
Batterie/Akku: Batterie 6LR61 9V x1
Parameter anzeigen: 3,83 Ziffern (6000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(1,2%+3 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(5%+ 5 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(3% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(2,5% + 5 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,5% + 10 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+2 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(3% + 5 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 57,14*
€ 78,71*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 61,35*
€ 78,73*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 62,63*
€ 80,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2012
€ 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.