| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30031532 Herst.-Nr.: MBR1545CT-E3/45 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Schottky-Diode, Typ=MBR1545CT-E3/45, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=840 mV, Kapazität=-999, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=15 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=150 A, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=275 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=45 V, Sperrstrom max.=1 mA, Thermischer Widerstand=60 W/°C, Bauform=TO-220AB, Konfiguration=Dual mit gemeinsamer Kathode, MSL=Stufe-1, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Röhre, Serien=MBR15 Series Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 5 mm | Tiefe: | 29 mm | Bruttogewicht: | 1,9 g | Breite: | 10 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8541100000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,51* | € 1,03* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,40* | € 1,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,09* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|