Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 3A, 90V, DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30031484
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SB390
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Schottky-Diode, Typ=SB390, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=490 mV, Kapazität=80 pF, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=3 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=100 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=90 V, Sperrstrom max.=50 µA, Thermischer Widerstand=25 K/W, Bauform=DO-201, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SI
Höhe:
4 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: diotec gleichrichterdiode, gleichrichterdiode, gleichrichter 90v, Schottky-Diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,32*
1 Tag
810
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,39*
2 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,39*
Lager 115
1661
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,579*
€ 1,125*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 49,95*
€ 65,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,125*
€ 1,33875
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,069*
€ 1,27211
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,889*
€ 1,05791
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,749*
€ 0,89131
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,699*
€ 0,83181
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,659*
€ 0,78421
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,579*
€ 0,68901
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.