Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 3A, 40V, DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30031482
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SB340
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Schottky-Diode, Typ=SB340, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=490 mV, Kapazität=80 pF, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=3 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=100 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=40 V, Sperrstrom max.=50 µA, Thermischer Widerstand=25 K/W, Bauform=DO-201, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SI
Höhe:
4 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,9 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,31*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,38*
2 Tage
405
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,38*
3 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,38*
Lager 115
787
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2214*
€ 0,454*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,454*
€ 0,54026
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3614*
€ 0,43007
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3214*
€ 0,38247
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3114*
€ 0,37057
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2714*
€ 0,32297
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2614*
€ 0,31107
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2214*
€ 0,26347
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.