Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 33V, 5kW, P600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30031469
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     5KP33A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=5KP33A, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchbruchspannung max.=42.2 V, Durchbruchspannung min.=36.7 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=53.3 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=33 V, Sperrleckstrom max.=10 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=5 kW, Spitzenimpulsstrom=94 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=P600, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware, Serien=5KP Series
Weitere Suchbegriffe: diode diotec, suppressor-diode, TVS-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.