Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 33.3V, 600W, DO-204AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30031426
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     P6KE39A R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
TVS-Diode, Typ=P6KE39A R0, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=41 V, Durchbruchspannung min.=37.1 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=53.9 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Rückwärts-Sperrspannung max.=33.3 V, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=11.6 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-204AC, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Band & Rolle, Serien=P6KE Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
3 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: TVS-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4677*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,9107*
€ 1,08373
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7923*
€ 0,94284
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7623*
€ 0,90714
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6377*
€ 0,75886
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6077*
€ 0,72316
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5877*
€ 0,69936
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4677*
€ 0,55656
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.