Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 16.2V, 600W, DO-204AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30031417
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     P6KE20CA R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=P6KE20CA R0, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=22 V, Durchbruchspannung min.=18 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=29.1 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Rückwärts-Sperrspannung max.=16.2 V, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=21 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-204AC, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Band & Rolle, Serien=P6KE Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, TVS-Diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3500
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,171*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,2223*
€ 0,4931*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4931*
€ 0,58679
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4226*
€ 0,50289
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3723*
€ 0,44304
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3223*
€ 0,38354
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2823*
€ 0,33594
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2723*
€ 0,32404
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2223*
€ 0,26454
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.