| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30031392 Herst.-Nr.: S1B EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gleichrichterdioden, Typ=S1B, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=2.7 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Höhe=2.2 mm, Länge=4.5 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=30 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=1.5 µs, Sperrspannung max. (Vrrm)=100 V, Sperrstrom=5 µA, Bauform=DO-214AC, SMA, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | SK | Höhe: | 2 mm | Nettogewicht: | 0,100 g | Tiefe: | 8 mm | Bruttogewicht: | 0,1 g | Breite: | 5 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8541100000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdioden |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,0408* | € 0,0768* | | | | | | | | 1000 | | € 4,00* | ab € 0,08* | € 0,08* | | | | | 10 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,0854* | € 0,1896* | | | | Lager 115 | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 0,0822* | € 0,2466* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 12,33* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|