Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 33.3V, 600W, DO-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30031059
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BZW06-33B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=BZW06-33B, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchbruchspannung max.=41 V, Durchbruchspannung min.=37.1 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=53.9 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=33.3 V, Sperrleckstrom max.=5 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=11.1 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-15, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware, Serien=BZW06 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SK
Höhe:
2 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: diode diotec, suppressor-diode, TVS-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,124*
€ 0,256*
2 Tage
1174
15
Frei Haus
ab € 0,144*
€ 0,271*
Lager 115
4790
10
€ 5,95*
ab € 0,1757*
€ 0,2855*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2855*
€ 0,33975
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2816*
€ 0,3351
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2457*
€ 0,29238
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2257*
€ 0,26858
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2157*
€ 0,25668
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1757*
€ 0,20908
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,855* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.